大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(SUS316L/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
35
注文コード
69083175
品番
20X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
35
頭部形状
六角穴付
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083175
20X35
69140356
20X35
六角穴付きボルト(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました