20X100 六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂 69083184

六角穴付きボルト(SUS316L/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ねじの呼びM20 長さ(mm)100 注文コード69083184 品番20X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・長さ12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM20 長さ(mm)100 ねじピッチ2.5 頭部形状六角穴付き 材質SUS316L 寸法t(mm)10 寸法r(mm)0.8 寸法S(mm)17 表面処理生地(または標準) 寸法e(mm)19.437 寸法b(mm)52 寸法K(mm)20 寸法da(mm)22.4 寸法v(mm)2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)30 寸法ds(mm)20 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69083184 20X100 69140365 20X100 六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂 六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂 1パック(1個) 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69140338
2021-05-21
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文通りのものが速やかに到着しましたので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする