20X110 六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂 69083193

六角穴付きボルト(SUS316L/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(15個) ねじの呼びM20 長さ(mm)110 注文コード69083193 品番20X110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・長さ12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM20 長さ(mm)110 頭部形状六角穴付 材質SUS316L 表面処理生地(または標準) 穴の形状六角穴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69083193 20X110 69140374 20X110 六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂 六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂 1パック(1個) 5,098 税込5,608 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69140338
2021-05-21
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文通りのものが速やかに到着しましたので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする