曜日別特売
10421-7 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 滝CブラウンΦ150mm×50mm 5枚 10421-7 タカノクリエイト 69083345

10421-7 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 滝CブラウンΦ150mm×50mm 5枚 10421-7 タカノクリエイト 69083345
10421-7 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 滝CブラウンΦ150mm×50mm 5枚 10421-7 タカノクリエイト 69083345
10421-7 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 滝CブラウンΦ150mm×50mm 5枚 10421-7 タカノクリエイト 69083345
10421-7 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 滝CブラウンΦ150mm×50mm 5枚 10421-7 タカノクリエイト 69083345
10421-7 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 滝CブラウンΦ150mm×50mm 5枚 10421-7 タカノクリエイト 69083345

樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 滝CブラウンΦ150mm×50mm 5枚 10421-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード69083345品番10421-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

樹脂製なので割れにくい。ガラスのような透明感でありながら高強度のクリアシリーズ

用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。食器洗浄機に対応しております。材質AS樹脂ブラウンタイプクリア寸法(Φ×mm)150×50食器洗浄機OK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする