大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
1/4
山数
20
注文コード
69083367
品番
1/4-20X3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・山数
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/4
山数
20
長さ(inch)
3/4
種別
-
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
UNC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083367
1/4-20X3/4
69140548
1/4-20X3/4
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました