大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
5/16
山数
18
注文コード
69083403
品番
5/16X1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・山数
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5/16
山数
18
長さ(inch)
1/2
種別
-
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
UNC
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083403
5/16X1/2
69140584
5/16X1/2
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました