※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径(C12)Φ12用ワンタッチ管継手
仕様シリーズ/オリフィス径:3、コイル電圧:(3) AC110V(50/60Hz)、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、オプション:ブラケット:(F) ブラケット付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
電気回路(Z) 全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
注文コード69083413
品番VQ31A1-3YZ-C12-F
参考基準価格(税別)¥4,840
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます
他の種類を見る