※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径(C10)Φ10用ワンタッチ管継手
仕様シリーズ/オリフィス径:3、コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット、オプション:ブラケット:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X23) シール材質フッ素ゴム・禁油仕様、CE対応:(Q) CE対応
電気回路(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
注文コード69083438
品番VQ31A1-5G-C10-X23-Q
参考基準価格(税別)¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます
他の種類を見る