※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径(C12)Φ12用ワンタッチ管継手
仕様シリーズ/オリフィス径:3、コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、オプション:ブラケット:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X5) シール材質フッ素ゴム仕様、CE対応:(Q) CE対応
電気回路(Z) 省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付)
注文コード69083526
品番VQ31A1-5YZB-C12-X5-Q
参考基準価格(税別)¥5,340
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます
他の種類を見る