※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径(C12)Φ12用ワンタッチ管継手
仕様シリーズ/オリフィス径:3、コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、オプション:ブラケット:(F) ブラケット付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
電気回路(-) 省電力回路付(サージ電圧保護回路付)
注文コード69083596
品番VQ31A1-6Y-C12-F
参考基準価格(税別)¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・仕様・電気回路など73種類から選べます
他の種類を見る