大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(SUS310S/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
69083692
品番
5X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
0.8
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
材質
SUS310S
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
4
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
4.583
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
5
寸法da(mm)
5.7
寸法v(mm)
0.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼び
M5
寸法ds(mm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083692
5X15
69140873
5X15
六角穴付きボルト(SUS310S/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました