大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
40
注文コード
69083814
品番
24X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
40
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69083814
24X40
69140995
24X40
六角ボルト(全ねじ(細目(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました