パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量スプーン
Simple Use 置いて量れる計量スプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69084508
品番
CC-1651
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
大さじ1(15ml)、大さじ1/2(7.5ml)、小さじ1(5ml)、小さじ1/2(2.5ml)の4種の計量がこれひとつで。置いても量れるので便利です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です
材質
本体:AS樹脂(耐熱温度100℃) ハンドル:熱可塑性エラストマー
色
グレー
容量(mL)
15
質量(g)
24
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
140×25×40