CC-1653 Simple Use 耐熱計量カップ パール金属 69084526 CC-1653 Simple Use 耐熱計量カップ パール金属 69084526

Simple Use 耐熱計量カップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69084526 品番CC-1653
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

熱湯OK・電子レンジOK・食洗機OK!。ベーシックな形状で万能に使えるメジャーカップです。50ml〜200mlまで5ml単位で細かく計れます。扱いやすいプラスチック製です。cup単位の目盛付き。上白糖・薄力粉計量目安ラインも付いています。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です。

材質メタクリル樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-10℃) 容量(mL)200 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする