CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 火起こし・マッチ
BBQ パワー送風機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69085330
品番
UG-3327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
焚火やバーベキューの火起こしに最適なパワー送風機です。ハンドルを回すだけでスピード火起こし。ハンドルを回す速さで風量調節が可能です。ロングノズルで安全に火起こしができます
材質
本体:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、ノズル:ステンレス鋼
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
80×80×335