大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(UNC(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(180個)
注文コード
69085607
品番
7/16X3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
7/16
材質
鉄(または標準)
山数
14
頭部形状
六角
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
寸法H(mm)
7
寸法b(mm)
16
寸法S(inch)
1/4
長さ(inch)
3/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69085607
7/16X3/4
69142788
7/16X3/4
六角ボルト(UNC(鉄/生地)
大阪魂
1パック(5個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました