大阪魂
8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
長さ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
長さ(mm)
70
注文コード
69085643
品番
16X70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M16
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
70
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69085643
16X70
69142824
16X70
8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
769
税込
¥
846
注文コードが変更になりました