曜日別特売

8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)

8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) - 大阪魂8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) - 大阪魂8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) - 大阪魂8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) - 大阪魂8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) - 大阪魂8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) - 大阪魂
ねじの呼び
M16
材質
鉄(または標準)
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6914279716X501パック(1個)50
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914280616X551パック(1個)55
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914281516X601パック(1個)60
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914282416X701パック(1個)70
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914283316X751パック(1個)75
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
6914284216X1001パック(1個)100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
6908561616X501箱(60個)50
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908562516X551箱(50個)55
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908563416X601箱(50個)60
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908564316X701箱(50個)70
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908565216X751箱(40個)75
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908566816X1001箱(30個)100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6908561616X506914279716X5016X50 8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 691427978.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
889
税込978
注文コードが変更になりました
6908562516X556914280616X5516X55 8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 691428068.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
939
税込1,033
注文コードが変更になりました
6908563416X606914281516X6016X60 8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 691428158.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
6908564316X706914282416X7016X70 8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 691428248.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
769
税込846
注文コードが変更になりました
6908565216X756914283316X7516X75 8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 691428338.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
6908566816X1006914284216X10016X100 8.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂 691428428.8 六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
272:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする