BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69085724 品番FRB 12/180
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

SKF リングはスチール製です。球面ローラーベアリングタイプに対応

仕様●内径:90mm●材質:プレス鋼●センター高さ:110mm●取付穴サイズ:24mm●長さ:380mm●コード番号:205-4999 アズワン品番65-7918-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする