曜日別特売
24396 ホイップモア アーテック[学校教材・教育玩具] 69086389

24396 ホイップモア アーテック[学校教材・教育玩具] 69086389
24396 ホイップモア アーテック[学校教材・教育玩具] 69086389
24396 ホイップモア アーテック[学校教材・教育玩具] 69086389
24396 ホイップモア アーテック[学校教材・教育玩具] 69086389
24396 ホイップモア アーテック[学校教材・教育玩具] 69086389
24396 ホイップモア アーテック[学校教材・教育玩具] 69086389

ホイップモア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード69086389品番24396
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

リアルな絞りごこち本物そっくりなホイップねんど
本物みたいな絞りごこちが楽しめる、リアルな質感のホイップねんどです。乾くと耐久性があり、マットでふんわりとした仕上がりに。水彩絵の具などを混ぜて自由に着色できるため、フェイクスイーツやデコレーション作品づくりにおすすめです
材質:樹脂中空体、水、防腐剤、合成糊剤。サイズ:1個容量:250ml

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×2材質樹脂中空体、水、防腐剤、合成糊剤容量(mL)250(1個)包装形態袋入り適合年齢(歳)6
注意
※本商品は食べられません。本体に記載の日付は製造日です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする