指輪パーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69086441 品番40769
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥125
販売価格(税別)
114

オリジナルの指輪が作れる!便利な土台パーツ!
レジンやプラバンを簡単に接着できる指輪パーツです。デザインしたパーツを貼り付けるだけでオリジナルの指輪が作れます。子どもの工作やワークショップ、手づくりアクセサリーづくりにおすすめです。

セット内容本体×10 材質PP 直径(Φmm)【台座】9 内径(Φmm)【指輪】14 適合年齢(歳)6
注意
※色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする