大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
ねじの呼び
M22
注文コード
69086772
品番
22X170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
170
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
32
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約37
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69086772
22X170
69143953
22X170
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました