大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
ねじの呼び
M30
注文コード
69086937
品番
30X155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
155
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69086937
30X155
69144118
30X155
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
9,798
税込
¥
10,778
注文コードが変更になりました