大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
ねじの呼び
M36
注文コード
69087034
品番
36X85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M36
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
85
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69087034
36X85
69144215
36X85
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
9,098
税込
¥
10,008
注文コードが変更になりました