大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
ねじの呼び
M36
注文コード
69087052
品番
36X190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M36
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
190
ねじピッチ
4
種別
全ねじ
寸法S(mm)
55
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約63.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
23
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69087052
36X190
69144233
36X190
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました