画像準備中

電動 ソルト&ペッパーミル ミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット グレー 注文コード69087247 品番RMM-1(GY)
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽に挽きたてのスパイスを楽しめる、片手で使えるスリムな電動ミル2本セット。お好みの挽き具合に調節して使え、キッチンで調理中はもちろん、卓上で仕上げに使うときも大活躍。天然木のスタンドは、2本連結して使えるマグネット付き。

セット内容本体×2、スタンド×2 グレー 質量(g)(本体 1本)約180、(スタンドセット時 1本)約230 電源単4形アルカリ乾電池4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 1本)34×34×202、(スタンドセット時 1本)42×42×210 最大容量(mL)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする