本体

RCP-7(W) コードレス カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト) 69087256 RCP-7(W) コードレス カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト) 69087256 RCP-7(W) コードレス カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト) 69087256

コードレス カプセルカッター ボンヌ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69087256 品番 RCP-7(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000

コードレスで場所を選ばず使える、コンパクトでパワフルなフードプロセッサー。ガラス製のカップは、食材が飛び散らない[カバー]付きで、液体の撹拌も可能。”刻む混ぜる砕く練るつぶす鬼おろしおろし泡立てる”の1台8役をこなします。容量は最大約500ml。

セット内容本体・カバー・ガラスカップ・4枚刃ブレード・プレートシャフト・両面おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用USBケーブル(Cタイプ) 材質本体・両面おろしプレート・泡立てプレート:ABS樹脂、ブレードシャフト・プレートシャフト:POM、ブレード:ステンレス、ガラスカップ:ガラス、カバー:AS樹脂、スパチュラ:ポリプロピレン 質量(kg)1.5 クリームホワイト 容量(mL)500 電源(V)DC5/2.0A コード長さ(m)USB:0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×230 定格時間(分)1(両面おろしプレート、泡立てプレート使用時:2) 充電時間(時間)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする