曜日別特売
D53302 ロイヤルブルー・インテンス フライパン 20cm T-fal(ティファール) 69087351

本体

ロイヤルブルー・インテンス フライパン 20cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69087351品番D53302
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ガス火用で最高ランクのコーティング!
高い耐久性で、使い始めのこびりつきにくさが長持ちします。
エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。
キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
ティファールはPFOA・鉛・カドミウム不使用。安心してご使用いただけます。

用途ガス火用材質本体・底:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂寸法(mm)360×205×66質量(g)510満水容量(L)1.4食器洗浄機対応内径(cm)20深さ(cm)4.7
注意
※IH(電磁調理器)には対応しておりません。
※金属製のフライ返し等の調理器具は、コーティング面にキズをつけないよう、角の丸いものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする