曜日別特売
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570

 

700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570
700040511 ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原 69087570

ペット対応 クッションフロア カーペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個寸法(cm)273×352(6帖用)オーク注文コード69087570品番700040511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

表面のコーティングによりワックスいらずでお手入れ簡単!

用途防滑性・耐久性を備え傷がつきにくく、通常のクッションフロアより厚みがあり適度なクッション性でペットの足腰への負担を軽減します。抗菌・抗ウイルス機能付きで衛生面も安心。1枚の幅が約91cmずつにカットされているので扱いやすく、つなぎ合わせて敷き詰めるだけなので設置も簡単。カットもできるため必要な場所に応じてお使いいただけます。付属品滑り止めシール8枚組×3袋その他ホットカーペット・床暖房OK厚さ(mm)2.3オーク備考【ホットカーペット】対応、【洗濯】不可寸法(cm)273×352(6帖用)機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウイルス滑り止め効果付属シール付き組成表面:塩化ビニル 、 裏面:ガラス繊維不織布
注意
※サイズには2cm程度の誤差がある場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする