パタパタ 収納ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69087816 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フックで浮かせて整える、2段タイプのドア掛け収納。玄関や洗面所、リビング、子供部屋など、場所に合わせてフレキシブルに活躍。フックをドアに掛けるだけで、便利な収納スペースに早変わり!浮かせて収納できるので、床に物を置かずスッキリ。掃除もラクになり、見た目も整う。
開口部が大きく、大きめのアイテムもラクに出し入れ可能。日用品、小物、衣類など、幅広く収納できる。別売りの収納ボックスを組み合わせれば、小物の整理にもぴったり。前面は中身が見えるメッシュ素材。一目でわかるから、朝の準備やお出かけ前もスムーズ。
ベルトやネクタイ、マフラー、ペットリードなどをサッと掛けておきたいものはサイドに。ちょい掛けスペースに便利。背面のハンガーベルトを使えば、バーにも取り付けOK。衣類整理にも役立ちます。

材質本体/ポリプロピレン 芯材/紙 メッシュ/PET フック/ステンレス ベージュ 耐荷重(kg)3 ※各段の耐荷重は1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×14×58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする