デリバリーボックスN

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69088200 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

省スペースで設置できるシンプルな宅配ボックス。玄関先の壁際に設置しやすいスリムタイプ。本体背面に盗難防止ワイヤーなどを通せる穴付き。
前面ロック部分には南京錠をセットできる穴があります。※盗難防止ワイヤー・南京錠は付属していません。重ねて置けるスタッキング設計。
日本製

材質ポリプロピレン 質量(kg)2.6 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×33×44.5 【フタ全開時】60×41×68.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×25×39.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥930 / 税込 ¥1,023
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする