大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
注文コード
69088337
品番
5X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
35
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目(左)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69088337
5X35
69145518
5X35
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
679
税込
¥
747
注文コードが変更になりました