大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
55
注文コード
69088425
品番
14X55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
55
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目(左)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69088425
14X55
69145606
14X55
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました