商品画像(代表色・幅25mm)
東京リボン
東京リボンの 袋・ラッピング用品
東京リボンの ラッピングリボン/タイ
東京リボンの ラッピング用リボン
サテンプルミエ (幅:約13mm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個(50m)
注文コード
69088988
品番
50031
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マットでなめらかな質感の両面サテンリボン
材質
ポリエステル
幅(mm)
13
色
カーマイン
長さ(m)
50
色番
5