商品画像(代表色・幅25mm)

サテンプルミエ (幅:約13mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50m) 注文コード 69089110 品番 50031
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マットでなめらかな質感の両面サテンリボン

材質ポリエステル 幅(mm)13 マスタードグリーン 長さ(m)50 色番43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする