大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(半ねじ(ウィット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69089143
品番
5/16X90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W'5/16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
90
種別
半ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69089143
5/16X90
69146324
5/16X90
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)
大阪魂
1パック(2本)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました