大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
根角ボルト(全ねじ)(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
長さ(mm)
65
注文コード
69094348
品番
8X65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
三価ブラック
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
4
寸法K1(mm)
4
寸法dk(Φmm)
18
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69094348
8X65
69151522
8X65
根角ボルト(全ねじ)(鉄/三価ブラック)
大阪魂
1パック(6個)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました