VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シール方式(R) 弾性体シール コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) サブプレート口径(-) サブプレートなし 注文コード69094568 品番VQ7-6-FHG-D-1R-Q
参考基準価格(税別)¥22,170 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシール方式・コネクタ・サブプレート口径など118種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類- シール方式(R) 弾性体シール コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気 サブプレート口径(-) サブプレートなし 流路記号(FHG-D) 3位置クローズドセンタ 仕様コイル定格:(1) AC100V、CEマーキング対応:(Q) CE対応品 オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする