大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
(7)フランジボルト(S付(細目(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(75個)
注文コード
69094725
品番
10X45P1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69094725
10X45P1.25
69151906
10X45P1.25
(7)フランジボルト(S付(細目(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(4個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました