大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(Rタイプ)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
69095215
品番
12X80
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
80
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1.75