大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
長方形ボルト(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
35
注文コード
69095337
品番
M8X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.25
寸法d(mm)
19
表面処理
生地(または標準)
寸法C(mm)
13
頭部形状
長方形
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69095337
M8X35
69152518
M8X35
長方形ボルト(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました