M12X40 長方形ボルト(ステンレス/生地) 大阪魂 69095346

長方形ボルト(ステンレス/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM12 長さ(mm)40 注文コード69095346 品番M12X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM12 材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)40 ねじピッチ1.75 寸法d(mm)28 表面処理生地(または標準) 寸法C(mm)19 頭部形状長方形 寸法k(mm)8 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69095346 M12X40 69152527 M12X40 長方形ボルト(ステンレス/生地) 大阪魂 長方形ボルト(ステンレス/生地) 大阪魂 1パック(1個) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69152527
2022-12-16
用途:
車のグリルガード取り付けに使用

取り付けに必要なボルトが錆びて使えなくなってしまい、汎用で使えそうなこちらを購入。雨水が常にかかるような過酷な使用状況ですが、錆びず非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2696:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする