大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
呼び
50A
ねじの呼び
M5
注文コード
69095443
品番
5X50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
0.8
呼び
50A
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69095443
5X50A
69152624
5X50A
Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました