大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト(2種)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
55
注文コード
69095644
品番
10X55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
14
寸法c(mm)
1.2
寸法k(mm)
10
寸法dk(Φmm)
21
寸法k1(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69095644
10X55
69152825
10X55
フランジボルト(2種)(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました