6X8A Uボルト(鋼管用(SUS316L/生地) 大阪魂 69096353

Uボルト(鋼管用(SUS316L/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(125個) ねじの呼びM6 注文コード69096353 品番6X8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び・ねじの呼び・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 材質SUS316L 寸法H(mm)27 呼び寸法8A(1/4) 寸法E(mm)15 表面処理生地(または標準) 寸法P(mm)21 適合鋼管外径(Φmm)13.8 寸法R7.5 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69096353 6X8A 69153884 6X8A Uボルト(鋼管用(SUS316L/生地) 大阪魂 Uボルト(鋼管用(SUS316L/生地) 大阪魂 1パック(2個) 729 税込802 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1516:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする