大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト(鋼管用(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
M8
注文コード
69096378
品番
8X10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・ねじの呼び・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
材質
SUS316L
寸法H(mm)
38
呼び寸法
10A
寸法E(mm)
24
表面処理
生地(または標準)
寸法P(mm)
27
寸法R(mm)
9.5
鋼管外径(mm)
17.3
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69096378
8X10A
69153918
8X10A
Uボルト(鋼管用(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました