大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切(荒先)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
長さ(mm)
15
注文コード
69096588
品番
3X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
15
表面処理
生地(または標準)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69096588
3X15
69154304
3X15
寸切(荒先)(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(11個)
¥
679
税込
¥
747
注文コードが変更になりました