内容量1個
連数4
仕様エンドプレート種類:(-) エンドプレートなし、SIユニット コモン仕様:-、I/Oユニット連数:(-) オプションなし、オプション: 背圧防止弁付:(B) 背圧防止弁付、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-)
キット名(SD60) SIユニットなし
注文コード69101534
品番VV5QC21-04C6SD60-B