Lazos
Lazosの 記録メディア・メモリー
Lazosの CD
Lazosの CD-R
CD-R 700MB for DATA 1-52倍速 1回記録
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69101709
品番
L-CD10P
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
●モデル名:Lazos L-CD10P [CD-R 1-52倍速 10枚入 データ用]●種類:CD-R●書込み速度:1-52倍速●記録容量:700MB●枚数:10枚●パッケージタイプ:スピンドルケース●プリンタブル:ホワイトワイドプリンタブル●用途:データ●色:ホワイト●備考:音楽録音用CDレコーダーで録音/記録することは出来ません●メーカー:Lazos
アズワン品番
67-0384-08