アズワン
アズワンの 電子部品(オンボード)
アズワンの 能動部品
アズワンの ディスクリート
CDS 3mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69101718
品番
GL3516
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:Φ3mm●ピーク波長:540nm●最大電圧:100VDC●最大電力:50mW●明抵抗:5k〜10kΩ(10Lux時)
アズワン品番
67-0478-27